Euronormisäiliö sininen NB70

Tuote nro.: 963379 NB70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 343 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 400 mm
    Väri sininen
    Kahvatyyppi Reikäkahva
    Tuotetyyppi Euronormisäiliö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963379 NB70
    EAN / GTIN 8055520005778
    Valmistajan numero NB70V1- BLAU

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
    Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
    Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
    Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
    Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

    Ohje:

    Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.