Avoimet säilytyslokerot PE-sarja SB2

Tuote nro.: 963324 SB2
Aseta hinta 10 kpl (25,65 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi SB2
Täyttötilavuus 23,1 l
Korkeus 200 mm
Leveys 310 mm
Syvyys 500 mm
Sisäleveys 280 mm
Sisäsyvyys 445 mm
Materiaali polyeteeni
Väri sininen
kansivalmius kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella ei
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Sisältö per pakkaus 10
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963324 SB2
EAN / GTIN 4009292800127
Valmistajan numero VPE 19100224

Kuvaus

Sopii:

Lokerolistat nro 914920, 928235, Multifix 928201 (ei kuitenkaan koko SB2 ja SB3Z), asennusvaunulle nro 918583 koko TB3, ripustuslevyille nro 940705 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin/seinäkaappeihin nro 944003 − 944039 ja nro 943901943907. Laatikonpitimellä nro 955810 koko 100 on lisäksi mahdollista ripustaa reikälevyihin yksittäisiä pieniä avoimia säilytyslokeroita nro 963321 koko SB6 ja SB5.

Ohje:

Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin