Avoin säilytyslokero, PE erillinen SB3Z

Tuote nro.: 963321 SB3Z
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 314 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi SB3Z
Täyttötilavuus 7,3 l
Korkeus 145 mm
Leveys 210 mm
Syvyys 350 mm
Sisäleveys 181 mm
Sisäsyvyys 300 mm
Materiaali polyeteeni
Väri harmaa
kansivalmius kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella ei
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963321 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801612
Valmistajan numero 19200314 SB 3Z GRAU

Kuvaus

Sopii:

Lokerolistat nro 914920, 928235, Multifix 928201 (ei kuitenkaan koko SB2 ja SB3Z), asennusvaunulle nro 918583 koko TB3, ripustuslevyille nro 940705 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin/seinäkaappeihin nro 944003 − 944039 ja nro 943901943907. Laatikonpitimellä nro 955810 koko 100 on lisäksi mahdollista ripustaa reikälevyihin yksittäisiä pieniä avoimia säilytyslokeroita nro 963321 koko SB6 ja SB5.

Ohje:

Avoimet säilytyslokerot voidaan toimittaa yksittäin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin