Avoimet säilytyslokerot, sarja AC1

Tuote nro.: 963308 AC1
Aseta hinta 24 kpl (11,79 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi AC1
Korkeus 165 mm
Leveys 130 mm
Syvyys 298 mm
Materiaali polypropeeni
Väri antrasiitti
Väri antrasiitti
valmius EAN-koodille takapuolella kyllä
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana kyllä
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Sisältö per pakkaus 24
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963308 AC1
EAN / GTIN 4045197725394
Valmistajan numero 963308 AC1

Kuvaus

Malli:

Avoimet säilytyslokerot, ergonominen kahva (helppo kantaa). Läpinäkyvän peitelevyn avulla muutettavissa varastolokeroksi. Sisäsivut kiillotetut sileiksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävissä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa.

Etu:

Avoimet GARANT-säilytyslaatikot ja niiden edut:
  • Tukevaa kestävyyttä iskunkestävän polypropeenin ansiosta.
  • Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta.
  • Helppo pinota urakohtien ansiosta.
  • Helppo liikutella ja puhdistaa laadukkaiden pintojen ja sileiden sisäpintojen ansiosta.
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Sopii:

Säiliölistat nro 916535, Multifix 923205, 962950,  ripustuslevyille nro 95 7060 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin / seinäkaappeihin nro 95 4600 − 95 4670 ja nro 95 4701 − 95 4722. Lisäksi mahdollisuus ripustaa reikäseinille laatikonpitimellä nro 96 3137 yksitellen pieniä avoimia säilytyslaatikoita nro 963301 koko AA1 ja AB1.

Ohje:

Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan Easyfix Universal -laatikonpidin nro 955810 koko 100. Sopii koolle AA1, AB1 ja AC1.
Vain koot AA1, AB1 ja AC1 sopivat suoraan kiinnitykseen Multifix-kiskoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin