Vetolaatikko, läpikuultava, Laatikkotyyppi: 250-1

Tuote nro.: 963259 250-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikkotyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 58 mm
Leveys 80 mm
Syvyys 239 mm
Käyttöalue Pienosalokerikko
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963259 250-1
EAN / GTIN 5733439107273
Valmistajan numero 107273

Kuvaus

Sopii:

Lokerikko nro 963255 koko 24.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin