Kääntyvä torni tyhjä, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 963254 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 760 mm
680 mm
Kantavuus 480 kg
Käyttöalue Pienosalokerikko
Tuotetyyppi Kääntyvä torni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Valmistajan numero 137447

Kuvaus

Malli:

Runko galvanoitua teräspeltiä, jauhemaalattu teräksensiniseksi.
12 vetolaatikkolokerikon nro 963251, koot 8 − 60, kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin