Tilanjakotarvikesarja

Tuote nro.: 961275
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Korkeus 48 mm
soveltuu työkalukaappiin, jonka leveys E 50E
soveltuu työkalukaappiin, jonka syvyys E 26E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 850 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 445 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961275
EAN / GTIN 4037519011223
Valmistajan numero AQ-5552-CH8000

Kuvaus

Sopii:

Laatikostot kaappijärjestelmiin koko 1000 (50×26 E), laatikostojen hyötyala 850×445 mm.

Toimituksen sisältö:

6 UNI-Boxia nro 960910 koko 144×144;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×336;
1 UNI-Box nro 960910 koko 240×336;
3 UNI-Boxia nro 960910 koko 144×192;
1 pohjalevy nro 961140 koko 840×432;
4 tarratyynyä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin