Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilanjakotarvikesarja

Tuote nro.: 961270

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Korkeus 48 mm
soveltuu työkalukaappiin, jonka leveys E 36E
soveltuu työkalukaappiin, jonka syvyys E 26E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 445 mm
soveltuu vetoalustoille, hyötyleveys 595 mm
soveltuu vetoalustoille, hyötysyvyys 442 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Valmistajan numero AQ-5536-CH8000

Kuvaus

Sopii:

Laatikostot ja vetoalustat kaappijärjestelmiin koko 750 (36×26 E), laatikoston hyötyala 612×445 mm, vetoalustan hyötyala 595×442 mm.

Toimituksen sisältö:

2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×96;
3 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×144;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×192;
1 UNI-Box nro 960910 koko 96×240;
1 UNI-Box nro 960910 koko 144×144;
1 UNI-Box nro 960910 koko 144×192;
1 UNI-Box nro 960910 koko 240×336;
1 pohjalevy nro 961140 koko 576×432;
4 tarratyynyä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin