Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilanjakotarvikesarja, Korkeus 48 mm

Tuote nro.: 961260

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Korkeus 48 mm
sopii kaapin-/osaston leveydelle 500 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 391 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 442 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961260
Valmistajan numero AQ-5535-CH8000

Kuvaus

Sopii:

Vetoalustat kaappijärjestelmiin, joiden kaappi- tai osastoleveys 500 mm, laatikostojen hyötyala 391×442 mm.

Toimituksen sisältö:

2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×96;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×144;
1 UNI-Box nro 960910 koko 96×192;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×240;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 144×192;
1 pohjalevy nro 961140 koko 384×432;
4 tarratyynyä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin