Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilanjakotarvikesarja

Tuote nro.: 961228

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 48 mm
soveltuu työkalukaappiin, jonka leveys E 27E
soveltuu työkalukaappiin, jonka syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961228
EAN / GTIN 4037519011230
Valmistajan numero AQ-5553-CH8000

Kuvaus

Sopii:

Työkalukaappien 27×36 E laatikostot, laatikostojen hyötyala 459×612 mm.

Toimituksen sisältö:

2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×96;
6 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×240;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×192;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×288;
1 pohjalevy nro 961140 koko 432×600;
4 tarratyynyä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin