Tilanjakotarvikesarja

Tuote nro.: 961220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Korkeus 48 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 490 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 520 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961220
EAN / GTIN 4037519010295
Valmistajan numero AQ-5538-CH8000

Kuvaus

Sopii:

KOMPAKT-, KOMPAKT-L-, KOMPAKT-H-, KOMBI- (laatikostojen leveys 600 mm) ja HOLEX-työpöytäsarjojen laatikostot.
Laatikot, joiden hyötyala on 490×520 mm.

Toimituksen sisältö:

5 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×96;
5 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×144;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×192;
1 UNI-Box nro 960910 koko 96×240;
1 UNI-Box nro 960910 koko 144×384;
1 pohjalevy nro 961140 koko 480×504;
4 tarratyynyä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin