• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Pohjalevy 480X504 mm

Tuote nro.: 961140 480X504

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 480 mm
Syvyys 504 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 490 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 520 mm
Materiaali muovi
Väri musta
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961140 480X504
EAN / GTIN 4037519010240
Valmistajan numero AQ-3934-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

Koko 1056×624 tarvittavaan kokoon itse leikattavaksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin