Kaksoislenkkiavainlokero

Tuote nro.: 961090
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 48 mm
    Leveys 240 mm
    Syvyys 336 mm
    Kiinnityspaikkojen määrä 8
    soveltuu syvyyden kavennukseen avainkokoon 22 asti
    soveltuu avainmuodolle Kaksoislenkki- tai kiintolenkkiavain
    Sopii avainkokoon 6 mm - 24 mm
    Materiaali ABS-muovia
    Väri musta
    Tuotetyyppi Säilytysrasia

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 961090
    EAN / GTIN 4037519002498
    Valmistajan numero AQ-2111-CH8000

    Kuvaus

    Käyttö:

    8 taivutetun kaksipääkiinto-, kaksoislenkki- tai kiintolenkkiavaimen AV6 - 24 säilyttämiseen (jyrkkäkulmainen kokoon AV22 asti).

    Ohje:

    Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin