VARIO-Box päätykappale, 8 kaukaloa

Tuote nro.: 961030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 24 mm
    Leveys 73 mm
    Syvyys 192 mm
    Kaukalon hyötyleveys 22 mm
    Muottien lkm 8
    Materiaali ABS-muovia
    Väri musta
    Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön kyllä
    Pinottava kyllä
    Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
    Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 961030
    EAN / GTIN 4037519009893
    Valmistajan numero AQ-1115-CH8000

    Kuvaus

    Ohje:

    Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin