VARIO-BOX-päätykappale, 3 kaukaloa

Tuote nro.: 961010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 96 mm
Syvyys 96 mm
Kaukalon hyötyleveys 24 mm
Muottien lkm 3
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961010
EAN / GTIN 4037519001019
Valmistajan numero AQ-1116-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin