{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Hyllytasokaappi | |
Korkeus | 55 mm | |
Pituus | 617 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 80 mm | |
Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 620 mm | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
Sopivat välilevyt | 960550 | |
Materiaali | teräspelti | |
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | Ei, kiinnitys työntämällä ympäri kiertäviin uriin | |
Tuotetyyppi | Urajakolista |
Tuotekoodi | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 | |
Valmistajan numero | 960802 80 |