{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Korkeus | 46 mm | |
Leveys | 150 mm | |
Syvyys | 150 mm | |
Leveys E | 9 E | |
Syvyys E | 9 E | |
Jakomahdollisuus | ei | |
Rasiamäärä laatikon 36x36 E täyttämiseksi | 16 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | ≥ 75 mm | |
Materiaali | polystyreeniä | |
Väri | punainen | |
Kantokahva | ei | |
kansivalmius | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | ei | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | ei | |
Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
Tuotekoodi | 960650 46/3 | |
EAN / GTIN | 4045197334138 | |
Valmistajan numero | 960650 46/3 |