{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Korkeus | 50 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
soveltuu vetolaatikolle leveys | 1 322 mm | |
soveltuu vetolaatikolle leveys E | 78E | |
Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 610 mm | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
Materiaali | teräspelti, maalattu, RAL 7035 vaaleanharmaa | |
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | Ruuvikiinnitys ruuveilla nro 960530 | |
Tuotetyyppi | Urajakolista |
Tuotekoodi | 960520 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333414 | |
Valmistajan numero | 960520 75 |