Pienosalokerosarja yhteen vetolaatikkoon B26/1-3

Tuote nro.: 960446 B26/1-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × syvyys E 78×36 E
Säiliön korkeus 26 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Säiliöiden lkm yhteensä 60
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta 75 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 78×36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 326 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Materiaali polystyreeniä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960446 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708830
Valmistajan numero 960446 B26/1-3

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten. Pienosasäiliöt polystyreenistä.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.
Pienosasäiliöt polystyreenistä.

Käyttö:

Kaukalosarjat kierretappien, kalvinten, kierukkaporien ym. säilytykseen.Rasiasarjat ruuvien, muttereiden, laikkojen yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 78×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 1326×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Säiliö nro 960650: 20 kpl koko 26/1; 22 kpl koko 26/2; 16 kpl koko 26/3
Uritettu väliseinä: 1 kpl

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin