Kaukalosarja yhteen vetolaatikkoon, Tyyppi: M4+3+2

Tuote nro.: 960432 M4+3+2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Leveys × syvyys E 64×36 E
Kaukalon korkeus 26 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 64E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Materiaali ABS-muovia
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960432 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197558527
Valmistajan numero 960432 M4+3+2

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Kierretappien, kalvimien, kierukkaporien yms. säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, koko 64×36 E.
Yksi sarja täyttää laatikon 1088×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Kaukalo nro 960620: 12 kpl koko 4;
8 kpl koko 3;
8 kpl koko 2
Pistolevyt nro 960630: 30 kpl koko 4;
20 kpl koko 3;
20 kpl koko 2

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin