Kaukalosarja yhteen vetolaatikkoon M4+3

Tuote nro.: 960371 M4+3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Leveys × syvyys E 54×27 E
Kaukalon korkeus 26 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 54E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 27E
Materiaali ABS-muovia
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Kierretappien, kalvimien, kierukkaporien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 54×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 918×459 mm kokonaan.

Sisältö:

Kaukalo nro 960620: 12 kpl koko 4; 6 kpl koko 3
Pistolevyt nro 960630: 50 kpl koko 4; 18 kpl koko 3