Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 36×36 E) laatikoiden etukorkeudelle 5+22

Tuote nro.: 960300 5+22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
    Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
    Uraväliseinien lukumäärä 5
    Välilevyjen lukumäärä 22
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm
    Sopii vetolaatikolle leveys E 36E
    Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 960300 5+22
    EAN / GTIN 4045197345042
    Valmistajan numero 960300 5+22

    Kuvaus

    Malli:

    Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
    Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

    Sopii:

    Laatikot, joiden koko on 36×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×612 mm kokonaan.

    Sisältö:

    Urallinen väliseinä nro 960500: 5 kpl
    Välilevy etukorkeuden mukaan, nrot 960540 − 96 0600: 22 kpl koko 98

    Sopivat tuotteet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin