Pienosalokerosarja yhteen vetolaatikkoon 2/32

Tuote nro.: 960280 2/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säiliön koko / lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys × syvyys E 36×36 E
    Säiliön korkeus 71 mm
    Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
    Säiliöiden lkm yhteensä 32
    Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta 100 mm
    Sopii vetolaatikolle leveys E 36×36 E
    Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
    Materiaali polystyreeniä
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Valmistajan numero 960280 2/32

    Kuvaus

    Malli:

    Polystyreenisäiliö, merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).
    Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

    Käyttö:

    Ruuvien, mutterien, laikkojen yms. säilytykseen.

    Sopii:

    Laatikot, joiden koko on 36×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×612 mm kokonaan.

    Sisältö:

    Pientarvikelaatikko 960650, 75 x 150 mm: 32

    Sopivat tuotteet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin