{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leveys × syvyys E | 36×36 E | |
Säiliön korkeus | 26 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Säiliöiden lkm yhteensä | 64 | |
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | 50 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 36×36 E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 612 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 612 mm | |
Materiaali | polystyreeniä | |
Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
Tuotekoodi | 960260 1/64 | |
EAN / GTIN | 2050001860132 | |
Valmistajan numero | 960260 1/64 |