Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 36×27 E) laatikoiden etukorkeudelle 2+4

Tuote nro.: 960247 2+4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
    Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
    Uraväliseinien lukumäärä 2
    Välilevyjen lukumäärä 4
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
    Sopii vetolaatikolle leveys E 36E
    Sopii vetolaatikolle syvyys E 27E
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 459 mm
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 960247 2+4
    EAN / GTIN 4045197796165
    Valmistajan numero 960247 2+4

    Kuvaus

    Malli:

    Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
    Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

    Käyttö:

    Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

    Sopii:

    Laatikot, joiden koko on 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×459 mm kokonaan.

    Sisältö:

    Urallinen väliseinä nro 960490: 2 kpl
    Välilevy nro 960550960590: 4 kpl koko 200

    Sopivat tuotteet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin