Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 36×27 E) laatikoiden etukorkeudelle 5+12

Tuote nro.: 960244 5+12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 5
Välilevyjen lukumäärä 12
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm; 125 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 36E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 27E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 459 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960244 5+12
EAN / GTIN 4045197796097
Valmistajan numero 960244 5+12

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×459 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960490: 5 kpl
Välilevy nro 960550960590: 12 kpl koko 98

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin