Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 27×36 E) laatikoiden etukorkeudelle 3+6

Tuote nro.: 960220 3+6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 3
Välilevyjen lukumäärä 6
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 150 mm; 175 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 27E; 36E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E; 27E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960220 3+6
EAN / GTIN 4045197344854
Valmistajan numero 960220 3+6

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, joiden koko on 27×36 E ja 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960500: 3 kpl
Välilevy nro 960550 − 96 0590: 2 kpl koko 98; 4 kpl koko 115

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin