Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 27×27 E) laatikoiden etukorkeudelle, 75 mm, Osien lukumäärä: 5+11

Tuote nro.: 960184 5+11
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 459 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960184 5+11
EAN / GTIN 4045197887689
Valmistajan numero 960184 5+11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 27×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×459 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960490: 5 kpl
Välilevy nro 960550960590: 7 kpl koko 64; 4 kpl koko 81

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin