{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
Leveys | 481 mm | |
Syvyys | 300 mm | |
Hyötykorkeus | 17 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 60 ja korkeampi mm | |
soveltuu vetolaatikolle leveys | 490 mm | |
Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 520 mm | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu | |
Tuotetyyppi | Mittauslaitelokero - |
Tuotekoodi | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Valmistajan numero | 960170 |