{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
Jakoyksikkö | 1 E = 10 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 2 | |
Välilevyjen lukumäärä | 6 | |
Sopii rungon leveyteen | 430 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 320 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 520 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960100 2+6 | |
EAN / GTIN | 4045197344694 | |
Valmistajan numero | 960100 2+6 |