Työntökahva 1

Tuote nro.: 958490 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 200 mm
    Syvyys 160 mm
    Tuotetyyppi Kahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 958490 1
    EAN / GTIN 4062406133504
    Valmistajan numero 958490 1

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoillut 2K-Haptoprene-työntökahvat. Kahden kappaleen sarja (yksi vasen ja yksi oikea osa). Kaksi asennusosaa, joissa kummassakin on 4 reikää, voidaan kiinnittää suoraan työpenkin työtason alle. Kun asennus tehdään GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin, asennusosa voidaan irrottaa.

    Toimituksen sisältö:

    2 työntökahvaa (vasemmalle ja oikealle), 2 asennusosaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin