Malli:
GridLine-pyöräalusta koostuu kahdesta sinkitystä teräslevypoikkituesta. Pyörät asennettu valmiiksi, yksi 2K-Haptoprene-työntökahvasarja. Kiinnitettäväksi GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin. Työnnetään sivuseinästä käsin.
Asennetaan suoraan tehtaalla, kun GridLine-työkalukaapit ja pyöräalusta tilataan yhtä aikaa.
Sopii:
Toimituksen sisältö:
1 × poikkituki, jossa 2 lukittavaa kääntyvää pyörää, 1 × poikkituki, jossa 3 kiinteää pyörää, 1 × työntökahvasarja.
Huom:
Kaatumisvaaran vuoksi pyöräalustan asennuksessa on ehdottomasti huomioitava ilmoitettu maksimikorkeus.
Huomioi kantavuudessa kaapin/työkalukaapin omapaino.
Ohje:
Pyöräalusta soveltuu GridLine-työkalukaapeille, joiden korkeus on enintään 1 000 mm. Enimmäiskantavuus työkalukaapeissa yhteensä 600 kg. Vetolaatikot on ehdottomasti varustettava vetolaatikoiden yksittäisellä yhden käden turvalukituksella.
Pyöräalusta soveltuu suurikokoisille GridLine-kaapeille, joiden korkeus on enintään 1 000 mm. Enimmäiskantavuus suurikokoisissa kaapeissa yhteensä 200 kg. Vain suurikokoisille GridLine-kaapeille ilman vetolaatikoita.