Sokkeli irrotettavalla etulevyllä kaappeihin, syvyys 28G, Korkeus 100 mm 20

Tuote nro.: 958175 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 100 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 700 mm
    Sopii rungon leveyteen G:ssä 20
    Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
    Tuotetyyppi Jalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 958175 20
    EAN / GTIN 4062406545147
    Valmistajan numero 958175 20

    Kuvaus

    Malli:

    Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
    Sokkelin korkeus 100 mm, irrotettavat suojapellit (edessä ja takana).

    Sopii:

    Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Sokkeli ei sovellu kuljetettavaksi trukilla.
    Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.
    Sokkelin kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin