Sokkeli kaappeihin, syvyys 28G, Korkeus 50 mm 40

Tuote nro.: 958170 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 50 mm
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 700 mm
    Sopii rungon leveyteen G:ssä 40
    Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
    Tuotetyyppi Jalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 958170 40
    EAN / GTIN 4062406188733
    Valmistajan numero 958170 40

    Kuvaus

    Malli:

    Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
    Sokkeli, korkeus 50 mm.

    Sopii:

    Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin