Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 28G, Korkeus 150 mm 40

Tuote nro.: 958086 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 150 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 40
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958086 40
EAN / GTIN 4062406133276
Valmistajan numero 958086 40

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

Sopii:

Työkalukaapit nro 931005932122, Office Station nro 948800.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin