Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 28G, Korkeus 100 mm 24

Tuote nro.: 958085 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 100 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 700 mm
    Sopii rungon leveyteen G:ssä 24
    Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
    Tuotetyyppi Jalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 958085 24
    EAN / GTIN 4062406133207
    Valmistajan numero 958085 24

    Kuvaus

    Malli:

    Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
    Sokkeli, korkeus 100 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

    Sopii:

    Työkalukaapit nro 931005932122, Office Station nro 948800.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
    Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin