Sokkeli, syvyys 28G, Korkeus 50 mm, Laatikostorungon leveys G: 30

Tuote nro.: 958080 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 50 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 30
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958080 30
EAN / GTIN 4062406133160
Valmistajan numero 958080 30

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 50 mm.

Sopii:

Työkalukaapit nro 931005932122, Office Station nro 948800.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin