Sokkeli, syvyys 24G, Korkeus 50 mm, Laatikostorungon leveys G: 24

Tuote nro.: 958060 24
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 50 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 600 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 24
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 24
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Valmistajan numero 958060 24
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 50 mm.

Sopii:

Työkalukaapit nro 930505930735.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Huomioi teknisten tietojen mukaiset yhdistelymahdollisuudet.
  • Nro 958065 koot 30,40; 958066 koot 30, 40; 958085 koot 30, 40, 50, 60; 958086 koot 30, 40, 50, 60; 958146 koot 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Kun etulevy irrotetaan, kaapin voi kuljettaa trukilla.
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.
  • Huomioi maksimikantavuudet.

Väärinkäyttö

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin