{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 738 mm | |
Syvyys | 453 mm | |
Suurin hiomalaikan ⌀ / pidin | 500 mm | |
kaapin-/osaston leveydelle | 750 mm | |
Kantokyky pidintä kohti- | 30 kg | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikkojen pitimet |
Tuotekoodi | 957055 750 | |
EAN / GTIN | 4045197292872 | |
Valmistajan numero | 957055 750 |