Asiakirjatasku DIN A4 -asiakirjoille A4

Tuote nro.: 956855 A4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 308 mm
    Sisäleveys 212 mm
    Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
    Tuotetyyppi Asiakirjatasku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 956855 A4
    EAN / GTIN 4062406128319
    Valmistajan numero 956855 A4

    Kuvaus

    Käyttö:

    Esim. suunnitelmien ja piirustusten kiinnittämiseen kokoon DIN A4 asti.

    Sopii:

    Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm. Helppo muuntaa esitetelineeksi sijoittamalla peräkkäin lisää tasolokeroita.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin