{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 200 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Hyötykorkeus | 1 060 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | teräslevyliukuovi | |
Paino | 82 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
Tuotekoodi | 956610 1500 | |
Valmistajan numero | 956610 1500 |