Easyfix-muovilaatikko 74/4 mm

Tuote nro.: 955790 74/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
366 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 75 mm
Leveys 74 mm
Syvyys 100 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Sisältö:

Mukana 3 irrotettavaa väliseinää, joiden avulla laatikkoon saadaan 2 – 4 lokeroa.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript