Easyfix-vyöpidike 1

Tuote nro.: 955765 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Sarja Easyfix
Hihnan pituus 600 mm
Tuotetyyppi Hihnanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955765 1
EAN / GTIN 4062406197858

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen hihnakiinnitys suurikokoisten esineiden helppoon ja turvalliseen pystysuoraan kiinnittämiseen esim. profiileille, putkille, tikkaille jne. Vaihteleville pituuksille, monikäyttöinen.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Kaksi hihnanpäätä − lukko ja salpa.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin