Easyfix-upotinteline 6-25

Tuote nro.: 955725 6-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
494 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 76 mm
Leveys 73 mm
Syvyys 74 mm
Tuotetyyppi Upotinteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Valmistajan numero 955725 6-25

Kuvaus

Malli:

Selkeä säilytys 7 upottimelle 2 rivissä. Kokotiedoilla. Voidaan käyttää myös pystyasennossa työtasolla.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Sopii:

Upotin, koot: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin