Easyfix joustava klipsi 12-20 mm

Tuote nro.: 955665 12-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,11 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    12,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pinteen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Puristusvälin ⌀ 12 mm - 20 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955665 12-20
    EAN / GTIN 4062406197414
    Valmistajan numero 955665 12-20

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin