Easyfix-yksittäinen koukku 62 mm

Tuote nro.: 955630 62
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,21 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    6,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 320 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötykorkeus 27 mm
Hyötysyvyys 62 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Koukun materiaali muovi
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955630 62
EAN / GTIN 4062406196974

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..