Easyfix-putken kannatin 80 mm

Tuote nro.: 955605 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,11 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    7,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Teräslangan ⌀ 6 mm
sisä-⌀ 80 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Putkenkannatin
Tuotetyyppi Rengaspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955605 80
EAN / GTIN 4062406196615
Valmistajan numero 955605 80

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin