Easyfix-yleispidin 45° 100 mm

Tuote nro.: 955595 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,11 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    7,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
909 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Hyötyleveys 43 mm
    Hyötysyvyys 100 mm
    Teräslangan ⌀ 6 mm
    Pohjalevyn materiaali muovi
    Langan materiaali teräs
    Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
    Koukkumuoto Pyöreä kaksoiskoukku 45°
    Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955595 100
    EAN / GTIN 4062406196349
    Valmistajan numero 955595 100

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin