Easyfix-roskapussinpidike 25 l

Tuote nro.: 955577 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Syvyys 185 mm
Hyötykorkeus 67 mm
Hyötyleveys 275 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Roskapussinpidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732

Kuvaus

Malli:

Teräslankakoukku, johon voidaan ripustaa roskapusseja, joiden tilavuus on 25 litraa.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.