Easyfix-työkalunpidin taivutettu 35° 50 mm

Tuote nro.: 955545 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,23 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    2,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 827 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Hyötykorkeus 20 mm
    Hyötysyvyys 50 mm
    Teräslangan ⌀ 4 mm
    Pohjalevyn materiaali muovi
    Langan materiaali teräs
    Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
    Koukkumuoto Yksittäiskoukku 35°
    Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955545 50
    EAN / GTIN 4062406195526
    Valmistajan numero 955545 50

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin